Akkumulátoros körfűrész M18FMCS

Cikkszám: 078207 M18FMCS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus; Milwaukee HB 18 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus; Milwaukee HB 18 V típus
Gyártó jelölése M18FMCS-502X
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor kapacitás 5 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Kivitel Kézi körfűrész
Maximális fordulatszám 3 900 min-1
Fűrészlap ⌀ 150 mm
Fűrészlap furat ⌀ 20 mm
Maximális vágásmélység 90° 57 mm
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Súly 2,8 kg
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078207 M18FMCS
EAN / GTIN 4002395289288
Gyártó száma 4933459193

Leírás

Kivitel:

Integrált tartó belső hatszögkulcshoz.
Kézre álló és nagy teljesítményű 18V / 5,0 Ah akkus fém körfűrészek csövek, profilok, menetes szárak és kábelcsatornák vágáshoz.
  • Kefe nélküli POWERSTATE™ motor gyors vágási sebességhez.
  • REDLINK PLUS™ elektronika digitális túlterhelés elleni védelemmel a nagyobb teljesítmény érdekében.
  • Fém kampó a készülék egyszerű és biztonságos felakasztásához.
  • Hideg, sorja- és szikramentes vágás.
  • Szerszám nélküli vágásmélység beállítás 1 - 57 mm közötti vágásokhoz.

Tartalom:

Töltőkészülék, hatszögkulcs, 34 fogú keményfém fűrészlap és szállítókoffer (HD-Box).

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 és 073839 számtól talál.
Hozzávaló körfűrészlapot a 078212 sz. 150X20T34 méret alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz