Amoladora, pieza de mano, Tipo: RCK-800SP

Número de artículo: 078155 RCK-800SP
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de la pinza de sujeción 3 mm
Número de revoluciones mín. 40.000 min-1
Número de revoluciones máx. 80.000 min-1
Construcción del motor Motor EC sin escobillas
Potencia generada 180 W
Particularidad Modo de construcción compacto; Número de revoluciones variable; arranque suave
Tipo de producto lijadora recta
Longitud total 175 mm
Anchura total 30 mm
Altura total 30 mm
Peso total 0,33 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 078155 RCK-800SP
EAN / GTIN 4007220538586
Número del fabricante 83002001
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

Las piezas de mano RCK cuentan con un motor sin escobillas con estabilidad a alta velocidad y ergonomía mejorada.
Mango recto con un rango de velocidad de 40 000 - 80 000 rpm y pinza de sujeción de 3 mm.