Schleifgerät Handstück, Typ: RCK-800SP

Artikel-Nr.: 078155 RCK-800SP
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Spannzange 3 mm
Drehzahl min. 40.000 min-1
Drehzahl max. 80.000 min-1
Motorbauweise bürstenloser EC-Motor
Abgabeleistung 180 W
Besonderheit Kompakte Bauform; Sanftanlauf; Variable Drehzahl
Produktart Geradschleifer
Länge gesamt 175 mm
Breite gesamt 30 mm
Höhe gesamt 30 mm
Gewicht gesamt 0,33 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078155 RCK-800SP
EAN / GTIN 4007220538586
Herstellernummer 83002001
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

Die RCK-Handstücke verfügen über einen Brushless-Motor mit hoher Drehzahlstabilität und verbesserter Ergonomie.
Gerades Handstück mit einem Drehzahlbereich von 40.000 - 80.000 U/min und 3 mm Spannzange.