System mikrosilnika Emax EVOlution, Typ: EV410

Nr art.: 078140 EV410
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy 73 W
Napięcie sieciowe 230 V
Oznaczenie producenta EV 410
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tulei mocującej 2,35 mm
Min. prędkość obrotowa 1 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 40 000 min-1
Rodzaj produktu System mikroszlifowania
Masa całkowita 3,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078140 EV410
EAN / GTIN 4560264428690
Numer producenta 11900000
Producent/osoba odpowiedzialna MAFRA MAILE GmbH Präzisionsmaschinen, Schutterstrasse 2/4, 77746 SCHUTTERWALD, Deutschland, www.mafra.de/home.aspx

Opis

Wykonanie:

Kompletny zestaw EV410-230 Emax EVOlution 40.000 obr./min. z rękojeścią IR-310.

W dostawie:

Jednostka sterująca, mikrosilnik z przewodem 1,5 m, rękojeść z tulejką zaciskową (⌀ 2,35 mm i 3,0 mm), cyfrowy wskaźnik prędkości obrotowej, włącznik/wyłącznik na silniku, kabel sieciowy, obroty prawe/lewe, oznaczenie liczby obrotów silnika, po 1 uchwycie rękojeści i podkładce rękojeści.