Mikrovariklio sistema Emax EVOlution, Tipas: EV410

Prekės Nr.: 078140 EV410
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas EV 410
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 73 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 1 000 min-1 - 40 000 min-1
Tinklo įtampa 230 V
Svoris 3,3 kg
Produkto rūšis Mikro šlifavimo sistema

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 078140 EV410
EAN / GTIN 4560264428690
Gamintojo numeris 11900000
Gamintojas / atsakingas asmuo MAFRA MAILE GmbH Präzisionsmaschinen, Schutterstrasse 2/4, 77746 SCHUTTERWALD, Germany, www.mafra.de/home.aspx

Aprašymas

Modelis:

Pilnas rinkinys EV410-230 Emax EVOlution 40.000 aps./min. su rankiniu elementu IR-310.

Tiekiama:

Valdymo elementas, mikrovariklis ir 1,5 m,kabelis, rankinis elementas su užspaudimo įvore (⌀ 2,35 mm ir 3,0 mm), skaitmeninis sūkių skaičiaus rodmuo, variklio įjungimo / išjungimo jungiklis, maitinimo laidas, sukimas pagal laikrodžio rodyklę / prieš laikrodžio rodyklę, variklio sūkių skaičiaus aptikimas, po 1 rankinį laikiklį ir rankeną.