{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | EV 410 | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Prihvat snaga | 73 W | |
| Raspon broja okretaja | 1.000 min-1 - 40.000 min-1 | |
| Mrežni napon | 230 V | |
| Težina | 3,3 kg | |
| Vrsta proizvoda | Mikro-brusni sustav |
| Broj artikla | 078140 EV410 | |
| EAN / GTIN | 4560264428690 | |
| Broj proizvođača | 11900000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | MAFRA MAILE GmbH Präzisionsmaschinen, Schutterstrasse 2/4, 77746 SCHUTTERWALD, Deutschland, www.mafra.de/home.aspx |