Sistema de micromotor Emax EVOlution, Tipo: EV410

Número de artículo: 078140 EV410
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Consumo de potencia 73 W
Tensión de red 230 V
Denominación del fabricante EV 410
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Diámetro de la pinza de sujeción 2,35 mm
Número de revoluciones mín. 1.000 min-1
Número de revoluciones máx. 40.000 min-1
Tipo de producto Sistema de microlijado
Peso total 3,3 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 078140 EV410
EAN / GTIN 4560264428690
Número del fabricante 11900000
Fabricante/responsable MAFRA MAILE GmbH Präzisionsmaschinen, Schutterstrasse 2/4, 77746 SCHUTTERWALD, Deutschland, www.mafra.de/home.aspx

Descripción

Ejecución:

Juego completo EV410-230 Emax EVOlution 40.000 rpm con pieza de mano IR-310.

Volumen de suministro:

Unidad de dirección, micromotor incl. cable de motor de 1,5 m, pieza de mano incl. pinza portapieza (⌀ 2,35 mm y 3,0 mm), indicador digital de la velocidad de giro, interruptor de conexión/desconexión en el motor, cable de red, giro a derecha/izquierda, identificación del número de revoluciones del motor, 1 alojamiento de la pieza de mano y bandeja para piezas de mano.