Mikromotorni sistem Emax EVOlution, Tip: EV410

Št. art.: 078140 EV410
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca EV 410
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 73 W
Območje števila vrtljajev 1.000 min-1 - 40.000 min-1
Omrežna napetost 230 V
Masa 3,3 kg
Vrsta izdelka Mikro brusni sistem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078140 EV410
EAN/GTIN 4560264428690
Številka proizvajalca 11900000
Proizvajalec/odgovorna oseba MAFRA MAILE GmbH Präzisionsmaschinen, Schutterstrasse 2/4, 77746 SCHUTTERWALD, Deutschland, www.mafra.de/home.aspx

Opis

Izvedba:

Celotna garnitura EV410-230 Emax EVOlution 40.000 vrt./min. s priključkom IR-310.

Obseg dobave:

Krmilna enota, mikromotor vklj. z napajalnim kablom 1,5 m, priključek vklj. z vpenjalno stročnico (⌀ 2,35 mm in 3,0 mm), digitalni prikaz števila vrtljajev, stikalo za vklop/izklop na motorju, omrežni kabel, desni/levi tek, zaznavanje števila vrtljajev motorja, po 1 držalo za priključek in odlagalna površina za priključek.