Rolka prowadząca, Typ: 6430300101

Nr art.: 078136 6430300101
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opis kształtu: Sfazowanie 45

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasują do nr 078124 wielk. AKFH18-5
średnica 21,69 mm
sfazowanie 45 stopni
promień 2,5 mm
Opis kształtu Sfazowanie 45
Rodzaj produktu Maszyna do okrawania i fazowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078136 6430300101
EAN / GTIN 4014586441078
Numer producenta 64303001010
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Rolka prowadząca o ⌀ 21,69 mm do fazowania 45° maks. 5 mm.

Pasuje do:

Akumulatorowa frezarka do krawędzi nr 078124, wielk. AKFH18-5.