Szlifierka rotacyjna DEROS RS 600, typ: RS600

Nr art.: 077337 RS600
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy 750 W
Oznaczenie producenta DEROS RS 600
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tarczy szlifierskiej 150 mm
Min. prędkość obrotowa 700 min-1
Maks. prędkość obrotowa 2 500 min-1
Moc przekazywana 750 W
Cechy szczególne System antywibracyjny; Zwarta konstrukcja; układ łagodnego rozruchu; z oświetleniem LED
Zakres zastosowania Heavy Duty
Wibracje wg EN maks. 2,5 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Masa całkowita 1,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077337 RS600
EAN / GTIN 6416868338881
Producent/osoba odpowiedzialna Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Opis

Wykonanie:

Model Mirka® DEROS RS 600 jest przeznaczony do ciężkiej, zgrubnej obróbki szlifierskiej. Mimo solidnych parametrów maszyna ta pozostaje niezwykle spokojna podczas pracy, oferując ciche i łatwe do manewrowania rozwiązanie przeznaczone do obróbki materiałów gruboziarnistych.
  • Wydajna i lekka.
  • Bardzo niski poziom hałasu i minimalne wibracje.
  • Wskaźnik LED prędkości obrotowej.
  • Podczas szlifowania z powłoką ochronną, pokrywa (objęta zakresem dostawy) prowadzi pył we właściwym kierunku.
  • Z myślą o bezpieczeństwie: przełącznik z funkcją przycisku.

W dostawie:

Z walizką transportową.

Wskazówka:

Pasujące ściernice zob. nr 567803 i nr 567902.