Rotationsschleifer DEROS RS 600, Typ: RS600

Artikel-Nr.: 077337 RS600
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Leistungsaufnahme 750 W
Herstellerbezeichnung DEROS RS 600
Verpackung Koffer
Energieversorgung Netzbetrieben
Durchmesser Schleifteller 150 mm
Drehzahl min. 700 min-1
Drehzahl max. 2 500 min-1
Abgabeleistung 750 W
Besonderheit Antivibrationssystem; Kompakte Bauform; Sanftanlauf; mit LED
Einsatzbereich Heavy Duty
Vibration nach EN max. 2,5 m/s2
Produktart Exzenterschleifer
Gewicht gesamt 1,8 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077337 RS600
EAN / GTIN 6416868338881
Hersteller/verantwortliche Person Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Beschreibung

Ausführung:

Mirka® DEROS RS 600 ist für schwere, grobe Schleifarbeiten konzipiert. Trotz seiner robusten Eigenschaften bleibt diese Maschine während des Betriebs erstaunlich ruhig und bietet eine leise und einfach zu manövrierende Lösung für die Bearbeitung von groben Materialien.
  • Leistungsstark & leicht.
  • Sehr niedriger Geräuschpegel und minimale Vibration.
  • RPM LED-Anzeige.
  • Beim Schleifen mit einer Schutzauflage leitet eine Abdeckhaube (im Lieferumfang enthalten) den Staub in die richtige Richtung.
  • Sicherheit im Blick: Schalter mit Druckknopffunktion.

Lieferumfang:

Inklusive Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Schleifscheiben finden Sie unter Nr. 567803 und Nr. 567902.