Rotorsliber DEROS RS 600, Type: RS600

Art.-nr.: 077337 RS600
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Emballage: Kuffert

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Effektforbrug 750 W
Omdrejningstal 700 min-1 - 2.500 min-1
maks. omdrejningstal 700 min-1 - 2.500 min-1
Slibetallerken-⌀ 150 mm
Vægt 1,8 kg
Maks. vibration iht. EN <2,5 m/s2
Produkttype Rystepudser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 077337 RS600
EAN/GTIN 6416868338881
Producent/ansvarlig person Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Betegnelse

Udførelse:

Mirka® DEROS RS 600 er designet til tungt, groft slibearbejde. På trods af sine robuste egenskaber er denne maskine overraskende støjsvag under drift og er en stille og letmanøvreret løsning til bearbejdning af grove materialer.
  • Kraftfuld og let.
  • Meget lavt støjniveau og minimale vibrationer.
  • LED-display til visning af omdrejningstal.
  • Ved slibning med beskyttelseskappe leder en beskyttelseshætte støvet i den rigtige retning (hætten medfølger i leveringsomfanget).
  • Overblik over sikkerheden: Afbryder med trykknapfunktion.

Leveringsomfang:

Inklusive kuffert.

Bemærk:

Passende slibeskiver finder du under nr. 567803 og nr. 567902.