Rotační bruska DEROS RS 600, Typ: RS600

Artiklové číslo: 077337 RS600
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 750 W
Označení výrobce DEROS RS 600
Obal kufříky
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr brusného talíře 150 mm
Otáčky min. 700 min-1
Otáčky max. 2 500 min-1
Odevzdaný výkon 750 W
Zvláštní znaky Antivibrační systém; Kompaktní konstrukce; pozvolný rozběh; s LED
Rozsah použití Heavy Duty
Vibrace podle EN max. 2,5 m/s2
Druh produktu excentrické brusky
Hmotnost celkem 1,8 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077337 RS600
EAN / GTIN 6416868338881
Výrobce/odpovědná osoba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Popis

Provedení:

Bruska Mirka® DEROS RS 600 je určena pro těžké a hrubé brusné práce. Navzdory svým robustním vlastnostem zůstává tento stroj za provozu pozoruhodně nehlučný a nabízí tiché a snadno ovladatelné řešení pro obrábění hrubých materiálů.
  • Výkon a nízká hmotnost.
  • Velmi nízká hladina hluku a minimální vibrace.
  • Indikace LED RPM.
  • Při broušení s ochrannou podložkou odvádí kryt (součást dodaného výrobku) prach správným směrem.
  • Přehled bezpečnostních prvků: Spínač s funkcí tlačítka.

Rozsah dodávky:

Včetně přepravního kufru.

Poznámka:

Vhodné brusné kotouče najdete pod č. 567803 a č. 567902.