{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Consumo de potencia | 750 W | |
| Denominación del fabricante | DEROS RS 600 | |
| Embalaje | Maletín | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Diámetro del plato de lijado | 150 mm | |
| Número de revoluciones mín. | 700 min-1 | |
| Número de revoluciones máx. | 2.500 min-1 | |
| Potencia generada | 750 W | |
| Particularidad | Modo de construcción compacto; Sistema antivibración; arranque suave; con LED | |
| Intervalo de empleo | Heavy Duty | |
| Vibraciones según EN máx. | 2,5 m/s2 | |
| Tipo de producto | lijadora excéntrica | |
| Peso total | 1,8 kg |
| Número de artículo | 077337 RS600 | |
| EAN / GTIN | 6416868338881 | |
| Fabricante/responsable | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de |