Akumulatorski kotni brusilnik 18 V, za plošče ⌀ 125 mm, z akumulatorjem, z mehkim začetkom in zaporo vnovičnega zagona, v kovčku

Št. art.: 077140 M18FSAGB
Popust
589,44 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V; Milwaukee tip HB 18 V
  • Povezava na aplikacijo: OneKey

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FUEL
Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V; Milwaukee tip HB 18 V
Oznaka proizvajalca M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 5 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Maksimalno število vrtljajev 8.500 min-1
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Največja globina rezanja 34 mm
Masa 2,5 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 3,4 m/s2
Zaščita pred preobremenitvijo Da
Stikalo Totmann Ne
Mehak zagon Da
Blokada pred ponovnim zagonom Da
Zaščita proti povratnemu udarcu Ne
Povezava na aplikacijo OneKey
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 077140 M18FSAGB
EAN/GTIN 4058546346218
Številka proizvajalca 4933478430
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Akumulatorski kotni brusilnik 18 V/5,0 Ah Milwaukee FUEL™:
  • motor brez ščetk z dolgo življenjsko dobo, blokada vretena, hitra nastavitev zaščitnega pokrova.
  • Vgrajen sistem FIXTEC za hitro menjavo plošč brez uporabe orodja.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev, zaščitnim pokrovom, 2 mrežama za zaščito pred prahom, garnituro za vpenjanje, ročajem za dušenje vibracij in kovčkom HD.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in pribor najdete od art. 073809 in art. 073840 naprej.