Szlifierki kątowe akumulatorowe M18FSAGDB

Nr art.: 077140 M18FSAGDB
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria FUEL
Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V
oznaczenie producenta M18FSAGDB
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 5 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
maksymalna prędkość obrotowa 8 500 min-1
maks. ⌀ tarczy 125 mm
maks. głębokość cięcia 33 mm
masa 2,7 kg
maks. wibracje wg EN 3,4 m/s2
zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
układ czuwakowy tak
Układ łagodnego rozruchu tak
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Kickbackstop nie
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077140 M18FSAGDB
EAN / GTIN 4058546346263
Numer producenta 4933478435

Opis

Wykonanie:

Szlifierki kątowe FUEL™-Milwaukee, akumulatorowe, 18 V / 5,0 Ah:
  • trwały silnik bezszczotkowy, blokada wrzeciona, szybka regulacja osłony.
  • z systemem szybkiej wymiany FIXTEC, do wymiany płytek bez użycia narzędzi.

W dostawie:

W komplecie ładowarka, osłona, 2 kratki zabezpieczające przed zapyleniem, zestaw mocujący, uchwyt przeciwwibracyjny, pojemnik HD.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i akcesoria zob. od nr 073809 i nr 073840.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka