Akkukäyttöinen kulmahiomakone 18V, ⌀ 125 mm:n laikoille, akun kanssa, pehmeä käynnistys ja uudelleenkäynnistyksen esto, laukussa

Tuote nro.: 077140 M18FSAGB
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
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V; Milwaukee tyyppi HB 18 V
  • Sovellusliitäntä: OneKey

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja FUEL
Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V; Milwaukee tyyppi HB 18 V
Valmistajamerkintä M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 5 Ah
akun jännite 18 V
Enimmäiskierrosluku 8 500 min-1
Laikan enimmäis-⌀ 125 mm
Enimmäiskatkaisusyvyys 34 mm
Paino 2,5 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 3,4 m/s2
Ylikuormitussuoja kyllä
Varokytkin ei
pehmeä käynnistys kyllä
uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
Takaiskupysäytys ei
Sovellusliitäntä OneKey
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 077140 M18FSAGB
EAN / GTIN 4058546346218
Valmistajan numero 4933478430
Valmistaja/vastuuhenkilö Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Kuvaus

Malli:

18 V / 5,0 Ah FUEL™ Milwaukee -akkukulmahiomakone:
  • Pitkäikäinen harjaton moottori, karalukko, suojakuvun pikasäätö.
  • Sisäänrakennettu FIXTEC-pikavaihtojärjestelmä laikan vaihtoon ilman työkaluja.

Toimituksen sisältö:

Mukana laturi, suojakupu, 2 pölynsuojaritilää, kiinnikesarja, tärinävaimennettu kahva, HD-Box.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja varusteet löytyvät alkaen numeroista 073809 ja 073840.