{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Označení výrobce | EXWS18V-180P | |
| Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Průměr kotouče max. | 125 mm; 180 mm | |
| Hloubka oddělování max. | 65 mm | |
| Otáčky max. | 6 100 min-1 | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový EC motor | |
| Zvláštní znaky | Kickback Control | |
| Vibrace podle EN max. | 5,5 m/s2 | |
| Druh produktu | úhlová bruska | |
| Hmotnost celkem | 2,8 kg |
| Katalogové číslo | 077120 EXWS18180P | |
| EAN / GTIN | 4053423348118 | |
| Číslo výrobce | 06019H6M00 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |