{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka transportowa | |
chwyt | SDS Plus | |
oznaczenie producenta | GBH 2-26 F | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 30 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 26 mm | |
liczba udarów | 4 000 min-1 | |
energia udaru | 2,7 J | |
pobór mocy | 830 W | |
kształt uchwytu narzędziowego | SDS-Plus | |
masa | 2,9 kg | |
maks. wibracje wg EN | 16,5 m/s2 | |
nadaje się do materiału | Mur; Beton; kamień | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Młoty udarowe |
Numer artykułu | 075510 GBH226F | |
EAN / GTIN | 3165140859202 | |
Numer producenta | 06112A4000 |