Zestaw wierteł uniwersalnych z płytkami z węglików spiekanych, ⌀: 4-10mm

Nr art.: 787050 4-10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
370 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. średnica skrawania Dc min. 4 mm
Liczba ostrzy Z 2
Materiał skrawający HM
Liczba elementów 5 szt.
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Seria MULTICUT
Maks. średnica skrawania Dc max. 10 mm
Możliwość konfiguracji nie
Kierunek skrętu prawe
Grupa skrawania O (inne)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 787050 4-10
EAN / GTIN 9002741011346
Numer producenta 0000100705100
Producent/osoba odpowiedzialna ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch bei Hallein, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Opis

Wykonanie:

płytka z węglików spiekanych, szlifowana ze wszystkich stron ściernicą diamentową, z bardzo ostrymi i twardymi ostrzami. Opatentowany, poczwórny profil stopniowy do szybkiego odprowadzania pyłu.

Zastosowanie:

Precyzyjne wiercenie w glazurze, murze i betonie, metalu, drewnie i tworzywach sztucznych.

Zawartość:

Po 1 wiertle: wielk. (⌀) 4; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Wskazówka:

Stosować tylko do wiertarek nieudarowych!