Vrtací kladivo GBH226F

Artiklové číslo: 075510 GBH226F
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: Přepravní kufřík
  • Stopka: SDS Plus
  • Tvar upínače nástrojů Bosch: SDS-Plus

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Přepravní kufřík
Stopka SDS Plus
Označení výrobce GBH 2-26 F
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 30 mm
Maximální ⌀ vrtání do betonu 26 mm
Maximální počet rázů 4 000 min-1
Rázová energie 2,7 J
Příkon 830 W
Tvar upínače nástrojů Bosch SDS-Plus
Hmotnost 2,9 kg
Maximální vibrace dle EN 16,5 m/s2
Vhodné pro materiál Zdivo; Beton; Kámen
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 075510 GBH226F
EAN / GTIN 3165140859202
Číslo výrobce 06112A4000

Popis

Provedení:

Robustní vrtací kladivo s upínačem nástrojů SDS-plus a vysokým postupem vrtání.
  • Bezpečnostní spojka proti přetížení na ochranu uživatele i stroje.
  • Plynulá regulace počtu otáček pro čisté navrtávání.
  • Možnosti mnohostranného použití díky funkci sekáče (zastavení rotace).
  • Běh doprava i doleva na uvolnění zaseknutého vrtáku.
  • Výměnné sklíčidlo pro rychlou výměnu mezi vrtáním s příklepem do betonu a vrtáním bez příklepu do dřeva a kovu.
  • Vypnutí příklepu pro vrtání do dřeva a oceli.
  • O 27 % méně vibrací než předchozí model díky aktivnímu tlumení vibrací.

Výhoda:

Rázová energie 2,7 J.

Rozsah dodávky:

Včetně přídavné rukojeti, strojní tkanina.
Včetně rychloupínacího sklíčidla 13mm, vyměnitelného sklíčidla SDS-plus, hloubkového dorazu 210 mm, přepravního kufříku.

Poznámka:

Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851-073866.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku