Ciocan rotopercutor GBH226F

Cod articol: 075510 GBH226F
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
  • Ambalaj: Geantă de transport
  • Coadă tip: SDS Plus
  • Formă portsculă: SDS-Plus

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Coadă tip SDS Plus
Denumirea producătorului GBH 2-26 F
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 30 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 26 mm
Număr maxim de percuţii 4.000 min-1
Energie de impact 2,7 J
Putere absorbită 830 W
Formă portsculă SDS-Plus
Greutate 2,9 kg
Vibraţie maximă conform EN 16,5 m/s2
recomandat pentru material Zidărie; Beton; Piatră
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 075510 GBH226F
EAN / GTIN 3165140859202
Număr producător 06112A4000

Descriere

Execuţie:

Ciocan rotopercutor robust cu suport pentru portscule SDS-plus şi avans înalt la găurire.
  • Cuplu de suprasarcină pentru protecţia utilizatorilor şi a maşinii.
  • Reglare fără trepte a turaţiei pentru o găurire mai curată.
  • Numeroase posibilităţi de utilizare prin funcţia daltă (oprire rotaţie).
  • Funcţionare spre dreapta / stânga pentru desfacere la burghiele blocate.
  • Mandrină de schimbare pentru o schimbare rapidă între găurirea prin percuţie în beton şi găurirea fără percuţie în lemn şi metal.
  • Oprire percuţie pentru găurirea în lemn şi oţel.
  • Cu 27% mai puţine vibraţii decât modelul anterior prin amortizarea activă a vibraţiilor.

Avantaj:

Energie de impact 2,7 J.

Livrare:

Inclusiv mâner suplimentar, lavetă pentru maşină.
Inclusiv mandrină de prindere rapidă 13mm, mandrine de schimbare SDS-plus, opritor de adâncime 210 mm, geantă de transport.

Notă:

Burghiele de percuţie recomandate sunt prezentate începând de la Cod 787000. Acumulatori de rezervă şi încărcătoare recomandate găsiţi la Cod 073851073866.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături