Poravasara GBH226F

Tuote nro.: 075510 GBH226F
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku
  • Varsi: SDS Plus
  • Työkalunpitimen muoto: SDS-Plus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
Varsi SDS Plus
Valmistajamerkintä GBH 2-26 F
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 30 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni 26 mm
Suurin iskutiheys 4 000 min-1
Iskuenergia 2,7 J
Tehonkulutus 830 W
Työkalunpitimen muoto SDS-Plus
Paino 2,9 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 16,5 m/s2
soveltuu materiaalille Muuri; Betoni; kivi
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Poravasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 075510 GBH226F
EAN / GTIN 3165140859202
Valmistajan numero 06112A4000

Kuvaus

Malli:

Vankat poravasarat, SDS-plus-työkalupidin ja nopea poraaminen.
  • Ylikuormituskytkin käyttäjän ja koneen suojaamiseksi.
  • Portaaton kierrosluvun säätö puhtaaseen alkuporaukseen.
  • Laajat käyttömahdollisuudet talttatoiminnon ansiosta (pyörimisen pysäytys).
  • Kiertosuunnan vaihto oikea/vasen jumiutuneiden porien irrottamiseen.
  • Vaihtoistukka, jolla voidaan vaihtaa nopeasti iskuporaus betoniin ja poraus ilman iskua puuhun ja metalliin.
  • Iskun keskeytys puuhun ja teräkseen poraamista varten.
  • 27 % vähemmän värähtelyjä kuin edeltävässä mallissa aktiivisen värähtelyvaimennuksen ansiosta.

Etu:

Iskuenergia 2,7 joulea.

Toimituksen sisältö:

Mukana lisäkädensija, konepyyhe.
Mukana pikakiinnitysporaistukka 13 mm, vaihtoistukka SDS-plus, syvyysrajoitin 210 mm, kuljetuslaukku.

Ohje:

Sopivat kovametallivasaraporanterät löytyvät alkaen numerosta 787000. Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851073866.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin