Bušaći čekić GBH226F

Artikl br.: 075510 GBH226F
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Transportni kovčeg
  • Drška: SDS Plus
  • Prihvat za alat oblik: SDS-Plus

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
Drška SDS Plus
Oznaka proizvođača GBH 2-26 F
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 30 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 26 mm
maksimalan broj udaraca 4.000 min-1
Udarna energija 2,7 J
Prihvat snaga 830 W
Prihvat za alat oblik SDS-Plus
Težina 2,9 kg
maksimalne vibracije prema EN 16,5 m/s2
prikladno za materijal Zid; Beton; Kamen
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Bušaći čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 075510 GBH226F
EAN / GTIN 3165140859202
Broj proizvođača 06112A4000

Opis

Izvedba:

Robusne udarne bušilice s prihvatom alata SDS-plus i velikim napretkom bušenja.
  • Preopteretiva spojka za zaštitu korisnika i stroja.
  • Kontinuirano reguliranje broja okretaja za čisto zabušivanje.
  • Višestruke mogućnosti primjene zahvaljujući funkciji dlijeta (zaustavljanje okretanja).
  • Desni/lijevi hod za otpuštanje u slučaju zaglavljenih svrdala.
  • Izmjenjiva glava za brzu izmjenu između bušenja s udarom u betonu i bušenja bez udara u drvu i metalu.
  • Zaustavljanje udara za bušenje u drvu i čeliku.
  • 27 % manje vibracija od prethodnog modela zahvaljujući aktivnom prigušivanju vibracija.

Prednost:

Snaga udarca 2,7 džula.

Opseg isporuke:

Uključuje dodatnu ručicu, krpu za stroj.
Uključujući brzosteznu bušeću glavu 13 mm, izmjenjivu glavu SDS-plus, dubinski graničnik 210 mm, transportni kovčeg.

Napomena:

Odgovarajuća HM udarna svrdla pronaći ćete od br. 787000. Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073851073866.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu