Universal indicator stand w. magn. base, chr columns 230mm

Nr art.: 0753110
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Universal-Magnet-Messständer; Universal-Messstativ
Opakowanie karton
Kolor Srebrna
Ramiona poruszają się swobodnie nie
⌀ statywu D2 16 mm
⌀ ramienia poprzecznego D1 12 mm
Długość ramienia kolumny 230 mm
Przyłącze Chwyt do mocowania
Dla czujników zegarowych o ⌀ chwytu 8 mm
Podstawa magnetyczna tak
Szerokość stopy magnetycznej 50 mm
Długość stopy magnetycznej 60 mm
Wysokość stopy magnetycznej 55 mm
Siła przyczepności 500 N
Ze stopą podstawy tak
Promień działania 140 mm
Materiał Metal
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0753110
EAN / GTIN 4029713027063
Numer producenta 0753110
Numer L L40510 1959
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Chrome finished columns
  • Base with V-groove
  • Magnet with ON/OFF switch
  • Mounting clamp: Ø 8 mm for indicators
  • Integrated fine adjustment

Opis:

Universal indicator stand w. magn. base, chr columns 230mm

Norma:

o.A.