Soporte indicador universal con base magnética, columnas cromadas 230mm

Número de artículo: 0753110
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante Universal-Magnet-Messständer; Universal-Messstativ
Embalaje Cartón
Color plateado
Los brazos se mueven libremente no
⌀ del brazo de columna D2 16 mm
⌀ de brazo transversal D1 12 mm
Longitud brazo de columna 230 mm
Conexión Vástago de asiento
Para relojes comparadores con ⌀ de mango 8 mm
Pie magnético sí
Pie magnético anchura 50 mm
Pie magnético longitud 60 mm
Pie magnético altura 55 mm
Fuerza de retención 500 N
Columna soporte existente sí
Radio de acción 140 mm
Material Metal
Tipo de producto Soporte de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 0753110
EAN / GTIN 4029713027063
Número del fabricante 0753110
Número L L40510 1959
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Columnas terminadas de Chrome
  • Base con V-groove
  • Imán con interruptor de ENCENDIDO/APAGADO
  • Abrazadera de montaje: Ø 8 mm para indicadores
  • Ajuste fino integrado

Descripción:

Soporte de medición magnético universal con columnas de medición cromadas, altura de la columna 230 mm, proyección 140 mm, varilla Ø 16/12 mm. Con ajuste fino, tensión con cabezal en cruz. Base 60x50x55 mm con suela prismática, imán conectable y desconectable, fuerza de sujeción 500 N. Se suministra sin reloj comparador, en caja de cartón.

Norma:

o.A.