{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Universal-Magnet-Messständer; Universal-Messstativ | |
| Imballaggio | Scatola | |
| Colore | argento | |
| Movimento libero manica | no | |
| ⌀ Braccio colonna D2 | 16 mm | |
| ⌀ Braccio trasversale D1 | 12 mm | |
| Lunghezza braccio della colonna | 230 mm | |
| Attacco | Attacco | |
| Per comparatori con stelo di ⌀ | 8 mm | |
| Base magnetica | sì | |
| Larghezza base magnetica | 50 mm | |
| Lunghezza base magnetica | 60 mm | |
| Altezza base magnetica | 55 mm | |
| Forza di adesione | 500 N | |
| Base di appoggio | sì | |
| Raggio d’azione | 140 mm | |
| Materiale | metallo | |
| Tipo di prodotto | Supporto per comparatore |
| Codice articolo | 0753110 | |
| EAN / GTIN | 4029713027063 | |
| Codice del produttore | 0753110 | |
| Numero-L | L40510 1959 | |
| Produttore/persona responsabile | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |