{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Universal-Magnet-Messständer; Universal-Messstativ | |
| Obal | Karton | |
| Barva | Stříbrná | |
| Ramena volně pohyblivá | ne | |
| Rameno sloupku D2 | 16 mm | |
| Průměr příčného ramena D1 | 12 mm | |
| Délka ramena sloupku | 230 mm | |
| Přípojka | Upínací stopka | |
| Pro úchylkoměry s ⌀ stopky | 8 mm | |
| Magnetická noha | ano | |
| Šířka magnetické nohy | 50 mm | |
| Délka magnetické nohy | 60 mm | |
| Výška magnetické nohy | 55 mm | |
| Přídržná síla | 500 N | |
| Stojan k dispozici | ano | |
| Akční rádius | 140 mm | |
| Materiál | Kov | |
| Druh produktu | Měřicí stativ |
| Katalogové číslo | 0753110 | |
| EAN / GTIN | 4029713027063 | |
| Číslo výrobce | 0753110 | |
| L-číslo | L40510 1959 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |