{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Universal-Magnet-Messständer; Universal-Messstativ | |
| Emballage | Pap | |
| Farve | sølvfarvet | |
| Armene bevæger sig frit | nej | |
| Søjlearm-⌀ D2 | 16 mm | |
| Tværarm-⌀ D1 | 12 mm | |
| Længde,søjlearm | 230 mm | |
| Tilslutning | holderskaft | |
| Til måleure med skaft-⌀ | 8 mm | |
| Magnetfod | ja | |
| Magnetfod, bredde | 50 mm | |
| Magnetfod, længde | 60 mm | |
| Magnetfod, højde | 55 mm | |
| Magnetstyrke | 500 N | |
| Fod tilgængelig | ja | |
| Aktionsradius | 140 mm | |
| Materiale | Metal | |
| Produkttype | målestativ |
| Artikelnummer | 0753110 | |
| EAN/GTIN | 4029713027063 | |
| Producentnummer | 0753110 | |
| L-nummer | L40510 1959 | |
| Producent/ansvarlig person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |