Magnetyczny statyw przegubowy z centralnym zaciskiem, 370 mm

Nr art.: 0752103
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Magnet-Gelenkstativ mit Zentralklemmung 370 mm
Opakowanie karton
Przyłącze Chwyt do mocowania
Dla czujników zegarowych o ⌀ chwytu 8 mm
Podstawa magnetyczna tak
Szerokość stopy magnetycznej 70 mm
Długość stopy magnetycznej 46 mm
Wysokość stopy magnetycznej 65 mm
Siła przyczepności 600 N
Promień działania 320 mm
Materiał stal
Rodzaj produktu Ramię przegubowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0752103
EAN / GTIN 4029713223359
Numer producenta 0752103
Numer L L40510 193
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Słup/ramię: - stal 0752 101, chromowany - aluminium 0752 103, eloksalowany
  • Przełącznik z podstawą magnetyczną i rowkiem w kształcie litery V
  • Centralny magnetyczny system mocowania
  • Zacisk kombinowany: Ø 8 mm do czujników zegarowych, zacisk typu „jaskółka” do czujników zegarowych
  • Zintegrowana regulacja precyzyjna

Opis:

Magnetyczny statyw pomiarowy z ramieniem przegubowym. Chromowane słupki pomiarowe, wysokość słupka 370 mm, wysięg 320 mm, Ø układu dźwigni 18 mm. Podstawa magnetyczna 70 x 46 x 65 mm z pryzmatyczną podeszwą, magnes z możliwością włączania i wyłączania, siła przyciągania 600 N. Mechaniczny zacisk centralny z regulacją precyzyjną. Opakowanie: Karton