Stativo magnetico con chiusura centrale 370mm

Codice art.: 0752103
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
Denominazione originale prodotto Magnet-Gelenkstativ mit Zentralklemmung 370 mm
Imballaggio Scatola
Attacco Attacco
Per comparatori con stelo di ⌀ 8 mm
Base magnetica sì
Larghezza base magnetica 70 mm
Lunghezza base magnetica 46 mm
Altezza base magnetica 65 mm
Forza di adesione 600 N
Raggio d’azione 320 mm
Materiale Acciaio
Tipo di prodotto Braccio articolato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0752103
EAN / GTIN 4029713223359
Codice del produttore 0752103
Numero-L L40510 193
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Colonna / braccio: - acciaio 0752 101, cromato - alluminio 0752 103, anodizzato
  • Interruttore base magnetica con scanalatura a V.
  • Sistema di bloccaggio magnetico centrale
  • Morsetto combinato: Ø 8 mm per comparatori, morsetto a cucchiaio per comparatori di prova
  • Regolazione fine integrata

Descrizione:

Supporto di misurazione magnetico con treppiede articolato. Colonne di misura cromate, altezza colonna 370mm, sporgenza 320mm, asta Ø 18mm. Base magnetica 70x46x65mm con suola prismatica, il magnete può essere acceso e spento, forza di tenuta 600 N. Serraggio centrale meccanico, con regolazione fine. Imballaggio: scatola di cartone