Magnetický kloubový stojan s centrálním upínáním 370 mm

Č. pol.: 0752103
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0752103
EAN/GTIN 4029713223359
Číslo výrobcu 0752103
Číslo L L40510 193

Popis

Prevedenie:

  • Sloupek/rameno: - 0752 101 ocel, chromovaná - 0752 103 hliník, eloxovaná
  • Spínací magnetická základna s drážkou V.
  • Centrální magnetický upínací systém
  • Kombinovaná svorka: Ø 8 mm pro úchylkoměry, vlaštovka pro úchylkoměry
  • Zastrouhané jemné nastavení

Popis:

Magnetický měřicí stojan s kloubovým stativem. Chromované měřicí sloupky, výška sloupku 370 mm, průmět 320 mm, tyč Ø 18 mm. Magnetická základna 70x46x65mm s prizmatickou patkou, magnet lze zapnout a vypnout, přídržná síla 600 N. Mechanické centrální upínání s jemným nastavením. Balení: kartonová krabice