Support magnétique articulé avec blocage central automatique 370 mm

Réf.: 0752103
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Magnet-Gelenkstativ mit Zentralklemmung 370 mm
Emballage Carton
Connexion mandrins d’entraînement
Pour comparateurs avec ⌀ queue 8 mm
Base magnétique oui
Base magnétique, largeur 70 mm
Base magnétique, longueur 46 mm
Base magnétique, H 65 mm
Force d’attraction 600 N
Rayon d’action 320 mm
Matériau Acier
Type de produit bras articulé

Identification et classification

Référence article 0752103
EAN / GTIN 4029713223359
Réf. fabricant 0752103
Article hors catalogue L40510 193
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Colonne / bras : - acier 0752 101, fini chromé - aluminium 0752 103, anodisé
  • Base magnétique de commutateur avec rainure en V.
  • Système de serrage magnétique central
  • Pince combinée : Ø 8 mm pour les comparateurs, pince à queue d'hirondelle pour les comparateurs d'essai à cadran
  • Ajustement précis intégré

Description:

Support de mesure magnétique avec trépied articulé. Colonnes de mesure chromées, hauteur de la colonne 370mm, saillie 320mm, tige Ø 18mm. Base magnétique 70x46x65mm avec semelle prismatique, l'aimant peut être allumé et éteint, force de maintien 600 N. Serrage central mécanique, avec réglage fin. Emballage : boîte en carton