Magnetische indicatorhouder met centrale vergrendeling 370mm

Artikelnummer: 0752103
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0752103
EAN/GTIN 4029713223359
Nummer fabrikant 0752103
L-nummer L40510 193

Omschrijving

Uitvoering:

  • Kolom/arm: - 0752 101 staal, chroom afgewerkt - 0752 103 aluminium, geanodiseerd
  • Schakelaar magnetische voet met V-groef
  • Centraal magnetisch klemsysteem
  • Combi-klem: Ø 8 mm voor meetklokken, slik de achterste klem in voor meetklokken
  • Geïntegreerde fijnafstelling

Omschrijving:

Magnetisch meetstatief met scharnierend statief. Verchroomde meetkolommen, kolomhoogte 370mm, uitsteeksel 320mm, staaf Ø 18mm. Magneetvoet 70x46x65mm met prismatische zool, magneet kan aan- en uitgezet worden, houdkracht 600 N. Mechanische centrale klemming, met fijnregeling. Verpakking: kartonnen doos