INTERAPID312 .06 .0005 D1-1/2

Réf.: 074111370
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Matériau boîtier métal
Affichage mode analogique
Référence fabricant INTERAPID 312
Plage de mesure min -0,76 mm
Plage de mesure max. 0,76 mm
Forme modèle vertical
Valeur de graduation, mode analogique 0,01 mm
Unité de lecture, mode analogique pouce
lecture 0,001 pouce
Sommaire pièce unique
Type de produit levier palpeur

Identification et classification

Référence article 074111370
EAN / GTIN 7630041126150
Réf. fabricant 074111370
Article hors catalogue L41140 635

Description

Description:

Indicateur à levier analogique INTERAPID 312, standard, .06 in, .0005, Ø 1-1/2 in