Comparator analogic cu Nivelă INTERAPID 312 0,06 0,0005 D1-1/2

Cod articol.: 074111370
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul carcasei metal
Afişare analog
Denumirea producătorului INTERAPID 312
Domeniu de măsurare min. -0,76 mm
Domeniu de măsurare max. 0,76 mm
Forma Model vertical
Valoarea diviziunii de gradaţie, analog 0,01 mm
Citire unitate, analog inch
Citire 0,001 inch
Cuprins o singură parte
Tip produs Pârghie de detectare

Identificare și clasificare

Cod articol 074111370
EAN / GTIN 7630041126150
Număr producător 074111370
L-Număr L41140 635

Descriere

Descriere:

Micrometru analogic cu pârghie INTERAPID 312, standard, 0,06 in, 0,0005, Ø 1-1/2 in