Rázový utahovák 18 V, akumulátorový rázový utahovák

Artiklové číslo: 074052 GDS18750C
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 8 Ah
Otáčky, max., 1 800 min-1
Krouticí moment max., 1 270 Nm
Počet rázů max., 1 1 500 min-1
Otáčky, max., 2 1 500 min-1
Otáčky, max., 3 2 400 min-1
Krouticí moment max., 2 380 Nm
Počet rázů max., 2 2 300 min-1
Počet rázů max., 3 3 000 min-1
Krouticí moment max., 3 750 Nm
Označení výrobce GDS 18V-750 C
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Modrá; Černá
Velikost šroubů max. M12; M22
S funkcí zdvihu ano
Počet rázů 1; 2; 3
Odlamovací moment max. 1 000 Nm
Velikost 1/2
Druh produktu Rázový utahovák
Celková délka 156 mm
Počet rychlostních stupňů/stupňů 3
Krouticí moment 1; 2; 3
Krouticí moment max. (tvrdé materiály) 750 Nm
Otáčky 1; 2; 3
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Provedení upínače nástrojů Vnější 4hran
Vibrace max. podle EN 13,5 m/s2
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Rozhraní Bluetooth®
Zvláštní znaky/vybavení Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek; S LED osvětlením
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Typické použití Heavy Duty
Hmotnost celkem 2,1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 074052 GDS18750C
EAN / GTIN 4059952655147
Číslo výrobce 06019L9002
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Akumulátorový rázový utahovák.
  • Běh doprava i doleva.
  • Ukazatel stavu nabití akumulátoru.
Výjimečný výkon bez kabelů: Rázový utahovák 3/4″ s vysokým trakčním výkonem díky bezkartáčové technologii BITURBO.
  • Silný rázový utahovák s utahovacím momentem 1600 Nm a uvolňovacím momentem 2200 Nm.
  • Režim automatického uvolnění šroubu Auto Bolt Release (ABR) zajišťuje pohodlnou manipulaci tím, že zabrání pádu a ztrátě kovových šroubů nebo matic.

Rozsah dodávky:

Včetně 2× Li-Ion akumulátorů, nabíječky, L-BOXX.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851073867.