Atornillador de impacto 18V, atornillador de impacto de batería

Número de artículo: 074010 M18FMT2F12
Descuento
618,24 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
43 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de revoluciones, mín., 1 0 min-1
Frecuencia de impactos, mín., 1 0 min-1
Frecuencia de impactos, mín., 2 0 min-1
Frecuencia de impactos, mín., 3 0 min-1
Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Batería reemplazable
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 5 Ah
Recargable
Frecuencia de impactos, máx., 1 900 min-1
Par de giro, máx., 2 610 Nm
Frecuencia de impactos, máx., 2 2.100 min-1
Frecuencia de impactos, máx., 3 3.100 min-1
Par de giro, máx., 4 47 Nm
Par de giro, máx., 3 745 Nm
Indicador de estado de carga
Serie M18 FUEL
Denominación del fabricante M18FMT2F12
Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color rojo; negro
Tamaño de tornillo máx. M22
Con función de percusión
Frecuencia de impactos 1; 2; 3
Tamaño, Cuadrado exterior 1/2
maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) M22
Tipo de producto Atornillador de impacto
Número de marchas / niveles 4
Par de giro 1; 2; 3; 4
Número de revoluciones 1
Versión portaherramientas Cuadrado exterior
Construcción del motor Motor sin escobillas
Particularidad / equipamiento Modo de construcción compacto; Con gancho para correa; Con luz LED
Marcha conmutable a derecha / a izquierda
Empleo típico Heavy Duty

Identificación y clasificación

Número de artículo 074010 M18FMT2F12
EAN / GTIN 4058546346416
Número del fabricante 4933478450
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Llaves de impacto con batería FUEL™ resistentes y potentes con motor EC POWERSTATE™ sin escobillas para una larga vida útil del motor y elevada eficiencia energética. Carcasa metálica estable y empuñadura central ergonómica con apoyo suave. Indicador del estado de carga de la batería, iluminación por LED de la zona de trabajo. Con giro a la derecha / izquierda y control electrónico del número de revoluciones. Sistema electrónico REDLINK PLUS™: gestión exclusiva del rendimiento:
  • Con comunicación del sistema máquina de accionamiento − batería.
  • Con protección contra sobrecarga para una vida útil prolongada de la batería, motor y engranaje.

DRIVE CONTROL™ permite el cambio rápido entre 4 marchas con diferentes ajustes de número de revoluciones y par de giro.
  • Modo de construcción compacto.
  • Nivel 4 para la combinación óptima de potencia y precisión al aflojar tornillos.

Volumen de suministro:

Incluye cargador, 2 baterías de iones de litio, caja HD, clip para cinturón.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir de los n.° 073814073816, 073827 y 073840.