Akku-slagskruemaskine M18FMT2F12

Art.-nr.: 074010 M18FMT2F12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
Producentbetegnelse M18FMT2F12
Antal medfølgende akkuer 2
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 5 Ah
Batterispænding 18 V
Maks. moment, 1. trin 475 Nm
Maks. moment, 2. trin 610 Nm
Maks. moment, 3. trin 745 Nm
Maks. moment, 4. trin 47 Nm
maks. skrue-⌀ (8,8 − 12,9) M22
Slagtal 1. trin 0 min-1 - 900 min-1
Slagtal 2. trin 0 min-1 - 2.100 min-1
Slagtal 3. trin 0 min-1 - 3.100 min-1
Værktøjsholder, drevprofil Udvendig firkant
Værktøjsholder, mål 1/2 tommer
Vægt 6,3 kg
Typisk anvendelse Heavy Duty
Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 074010 M18FMT2F12
EAN/GTIN 4058546346416
Producentnummer 4933478450

Betegnelse

Udførelse:

Robuste, kraftfulde FUEL™ akku-slagnøgler med børsteløs POWERSTATE™ EC-motor, lang motorlevetid og høj energieffektivitet. Stabilt metalgearhus og ergonomisk mellemhåndtag med softgrip. Batteri-ladetilstandsindikator, LED-belysning af arbejdsområdet. Med højre- / venstreløb og elektronisk styring af omdrejningstallet. REDLINK PLUS™-elektronik − enestående effektstyring:
  • Med systemkommunikation drevmaskine − batteri.
  • Med overbelastningsbeskyttelse af hensyn til længere levetid af batteri, motor og gear.

DRIVE CONTROL™ muliggør hurtigt skift mellem 4 effekttrin med forskellige omdrejningstal- og momentindstillinger.
  • Kompakt konstruktion.
  • Trin 4 til optimal blanding af effekt og præcision ved løsning af skruer.

Bemærk:

Passende reservebatterier og tilbehør finder du fra nr. 073808.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven