Úhlový šroubovací nástavec, Typ: WB1

Artiklové číslo: 073920 WB1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
138 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 11 ks
Příslušenství pro Bohrmaschine; Schrauber
Označení výrobce Winkelschraubvorsatz, Typ: WB1
Obal kufříky
Obsah sada
Druh produktu Schraubervorsatz
Náhradní díl nebo příslušenství Příslušenství
Specifikace Aufnahme: 1/4 Zoll Bit-Sechskant (magnetisiert); Drehbarkeit Lagerschale: 360° stufenlos; Eckmaß: 30 mm; Maximales Drehmoment: 11 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073920 WB1
EAN / GTIN 4002395378340
Číslo výrobce 4932430173
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Popis

Provedení:

Vhodné pro všechny běžně prodávané šroubováky a vrtačky. Převodovka z vysoce kvalitní oceli. Rozměr přes hrany 30 mm. Pánev ložiska s přidržovací přírubou pro podpěru točivého momentu je plynule otočná o 360°. Magnetizovaný upínač odpovídá šestihrannému bitu 1/4 palce.

Rozsah dodávky:

Včetně 10-dílné sady bitů.