{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 11 St. | |
| Zubehör für | Bohrmaschine; Schrauber | |
| Herstellerbezeichnung | Winkelschraubvorsatz, Typ: WB1 | |
| Verpackung | Koffer | |
| Inhalt | Set | |
| Produktart | Schraubervorsatz | |
| Ersatzteil oder Zubehör | Zubehör | |
| Spezifika | Aufnahme: 1/4 Zoll Bit-Sechskant (magnetisiert); Drehbarkeit Lagerschale: 360° stufenlos; Eckmaß: 30 mm; Maximales Drehmoment: 11 Nm |
| Artikelnummer | 073920 WB1 | |
| EAN / GTIN | 4002395378340 | |
| Herstellernummer | 4932430173 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |