Adaptador de destornillador angular, Tipo: WB1

Número de artículo: 073920 WB1
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
138 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 11 ud.
Accesorios para Bohrmaschine; Schrauber
Denominación del fabricante Winkelschraubvorsatz, Typ: WB1
Embalaje Maletín
Contenido juego
Tipo de producto Schraubervorsatz
Pieza de repuesto o accesorio Accesorio
Características Aufnahme: 1/4 Zoll Bit-Sechskant (magnetisiert); Drehbarkeit Lagerschale: 360° stufenlos; Eckmaß: 30 mm; Maximales Drehmoment: 11 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 073920 WB1
EAN / GTIN 4002395378340
Número del fabricante 4932430173
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descripción

Ejecución:

Adecuado para todos los destornilladores y taladradoras corrientes en el mercado. Engranaje de acero de alta calidad. Medida entre vértices 30 mm. Semicojinete con brida de sujeción para la absorción de par de giro sin escalonamiento en 360°. Asiento magnetizado, equivale a punta hexagonal de 1/4 pulgada.

Volumen de suministro:

Incluye juego de puntas de 10 piezas.