Adaptor şurubelniţă unghiulară, Tip: WB1

Cod articol.: 073920 WB1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 11 buc.
Accesoriu pentru Bohrmaschine; Schrauber; Bohrmaschine; Schrauber
Denumirea producătorului Winkelschraubvorsatz, Typ: WB1
Ambalaj Cutie din plastic
Specificații Aufnahme: 1/4 Zoll Bit-Sechskant (magnetisiert); Drehbarkeit Lagerschale: 360° stufenlos; Eckmaß: 30 mm; Maximales Drehmoment: 11 Nm
Piesă de schimb sau accesoriu Accesorii
Tip produs Schraubervorsatz
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 073920 WB1
EAN / GTIN 4002395378340
Număr producător 4932430173
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descriere

Execuţie:

Recomandat pentru toate şurubelniţele şi maşinile de găurit disponibile pe piaţă. Cutie de viteze din oţel de înaltă calitate. Dimensiunea pe colţ 30 mm. Cuzinetul cu flanşă de oprire pentru susţinerea momentului poate fi rotit continuu la 360°. Suport magnetizat, corespunde unui bit hexagonal 1/4 inch.

Livrare:

Inclusiv set de 10 biţi.