Tournevis d’angle, Type: WB1

Réf.: 073920 WB1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
169 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 11 pc.
Accessoires pour Bohrmaschine; Schrauber; Bohrmaschine; Schrauber
Référence fabricant Winkelschraubvorsatz, Typ: WB1
Emballage Valises en plastique
Type de produit Schraubervorsatz
Pièce de rechange ou accessoire Accessoires
Caractéristiques Aufnahme: 1/4 Zoll Bit-Sechskant (magnetisiert); Drehbarkeit Lagerschale: 360° stufenlos; Eckmaß: 30 mm; Maximales Drehmoment: 11 Nm
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 073920 WB1
EAN / GTIN 4002395378340
Réf. fabricant 4932430173
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Description

Exécution:

Convient à toutes les visseuses et perceuses courantes. Engrenage en acier de haute qualité. Approche d'angle 30 mm. Le coussinet avec bride d'arrêt pour le support du couple peut pivoter progressivement de 360°. Logement magnétisé, correspond à un embout 1/4 pouce.

Livraison:

Avec jeu de 10 embouts.