Polnilnik akumulatorjev, Tip: ASC72

Št. art.: 073890 ASC72
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Največja moč 72 W
Napetost polnjenja min. 12 V
Polnilna napetost maks. 36 V
Oznaka proizvajalca ASC72
Vrsta izdelka polnilniki akumulatorjev
Izhodna moč 72 W

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 073890 ASC72
EAN/GTIN 4061792290730
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Izvedba:

Polnilni za akumulatorske pakete z drsnim sedežem vseh napetostnih razredov (12–36 V). Patentirana tehnologija polnjenja »AIR COOLED« za kratke čase polnjenja s hlajenjem paketa baterij med polnjenjem.
Univerzalni polnilnik z izhodno močjo 72 W.

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.
Vse 18-voltne naprave in akumulatorski paketi partnerjev CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.