• Gentili Clienti, sabato 24 ottobre 2026, dalle 09:00 alle 11:00 circa, effettueremo lavori di manutenzione sull'eShop. Durante questo periodo, la visualizzazione dei prezzi potrebbe essere temporaneamente limitata. Vi ringraziamo per la comprensione!

Caricabatterie, Modello: ASC72

Codice art.: 073890 ASC72
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Potenza max. 72 W
Tensione di carica min. 12 V
Tensione di carica max. 36 V
Denominazione originale prodotto ASC72
Tipo di prodotto Caricabatterie
Potenza di uscita 72 W

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073890 ASC72
EAN / GTIN 4061792290730
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Esecuzione:

Caricabatterie per accumulatori ad accoppiamento di scorrimento di tutte le classi di voltaggio (12 – 36 V). Tecnologia di ricarica “AIR COOLED” brevettata per tempi di ricarica ridotti grazie al raffreddamento dell’accumulatore durante la carica.
Caricabatterie universale con potenza di uscita da 72 Watt.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.