Batterilader, Type: ASC72

Art.-nr.: 073890 ASC72
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Effekt maks. 72 W
Opladningsspænding, min. 12 V
Opladningsspænding, maks. 36 V
Producentbetegnelse ASC72
Produkttype lader
Udgangseffekt 72 W

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 073890 ASC72
EAN/GTIN 4061792290730
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Udførelse:

Lader til batteripakker med forskydelige sæder i alle spændingsklasser (12 - 36 V). Patenteret „AIR COOLED“ opladningsteknologi til korte opladningstider ved at afkøle batteripakken under opladning.
Universel lader med en udgangseffekt på 72 W.

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.