Základní sada 18 V EXPERT, Kapacita akumulátoru: 5,5Ah

Artiklové číslo: 073871 5,5
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
164 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Kapacita akumulátoru (Ah) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 3 ks
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 5,5 Ah
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 0,78 h
Nabíjecí ano
Hmotnost jednoho akumulátoru 1 020 g
Řada EXPERT
Označení výrobce 2x EXBA18V-55 + GAL12V/18V-80
Obal Karton
Včetně nabíječky ano
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Druh produktu Akumulátor
Vhodné pro Bosch 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 2 ks
Akku auswechselbar ano
Akkuart Lithium-iontová (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 5,5 Ah
Ladezeit je Akku 0,78 h
wiederaufladbar ano
Gewicht pro Akku 1 020 g
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073871 5,5
EAN / GTIN 4053423342055
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Startovací sada EXPERT.

Popis:

Sada baterie/nabíječka 2x EXBA18V-55 + GAL12V/18V-80, vysoce výkonný akumulátor EXBA18V-55 poskytuje maximální výkon až 2000 W pro náročné aplikace v kombinaci s lepší dobou provozu (na základě interních laboratorních testů, okamžitý maximální výkon s plně nabitým novým akumulátorem). Jeho vysoce výkonné články byly navrženy pro mimořádný výkon a nabízejí vynikající výkon a vynikající energetickou hustotu. Díky zesílenému robustnímu pouzdru, vynikajícímu řízení teploty pomocí technologie COOLPACK 2.0 nabízí EXBA18V-55 dlouhou životnost, a je proto ideální pro profesionály, kteří potřebují dlouhou životnost a vysoký výkon. GAL 12V/18V-80 Professional je rychlá nabíječka s duálním napětím pro všechny 12V a 18V akumulátory Bosch Professional. Díky nabíjecímu proudu 8 A lze akumulátor EXBA18V-55 plně nabít za 47 minut. Tato nabíječka díky inteligentnímu systému Active Air Cooling 3.0 zkracuje prostoje tím, že chladí baterii před, během a po nabíjení. Tato kompaktní nabíječka je díky řešení Bay-in-Bay mimořádně praktická. Systém EXBA18V-55 je vybaven 5 LED, které indikují stav nabití, zbývající kapacitu a riziko poruchy. EXBA18V-55 a nabíječka GAL 12V/18V-80 jsou kompatibilní se systémem Bosch Professional 18V a s akumulátory různých značek v rámci programu AMPShare. Nabíječka GAL 12V/18V-80 je navíc kompatibilní také se systémem Bosch Professional 12V. Akumulátor EXBA18V-55 váží 1,02 kg a nabíječka GAL 12V/18V-80 Professional umožňuje snadnou montáž na zeď Karton

Charakteristika:

  • Akumulátor 1, kapacita: 5,5 Ah
  • Nabíjecí napětí akumulátoru: 10,8 – 18 V
  • Nabíjecí napětí akumulátoru, až: 18 V
  • Nabíjecí napětí akumulátoru, od: 10,8 V
  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • Hmotnost akumulátoru 1: 1 kg
  • Hmotnost nabíječky: 1 kg
  • Nabíjecí proud: 8,0A

Rozsah dodávky:

2x 18 V/5,5 Ah EXPERT akumulátor a nabíječka GAL 12V/18V-80.