Akumulator Li-Power, pojemność akumulatora: 5,2Ah

Nr art.: 073870 5,2
Rabat
802,83 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 9999
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność akumulatora (Ah) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 5,2 Ah
Seria LiPOWER
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Wskaźnik stanu naładowania tak
Rodzaj produktu Akumulator
Możliwość użycia do CAS 18V
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073870 5,2
EAN / GTIN 4061792202221
Numer producenta 625028000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Wykonanie:

Mocne akumulatory litowo-jonowe 18 V, kompatybilne ze wszystkimi maszynami 18 V i ładowarkami działającymi w oparciu o standard CAS.
  • Elektroniczny układ stałego nadzoru ogniw.
  • Wyświetlacz do stałej kontroli pojemności resztkowej.
  • Niski poziom samorozładowania i długi okres trwałości.
  • Zarządzanie ładowaniem i rozładowywaniem sterowane procesorem.

Zaleta:

100% kompatybilność baterii – teraz także niezależnie od producenta.
Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.