Batería Li-Power, Capacidad de la batería: 5,2Ah

Número de artículo: 073870 5,2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de la batería (Ah) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 5,2 Ah
Serie LiPOWER
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Indicador de estado de carga sí
Tipo de producto Batería
Para CAS 18V
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 073870 5,2
EAN / GTIN 4061792202221
Número del fabricante 625028000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Ejecución:

Potentes baterías de iones de litio de 18 V, compatibles con todas las máquinas y cargadores de 18 V de la plataforma CAS.
  • Vigilancia de compartimentos individuales electrónica permanente.
  • Indicación para el control permanente de la capacidad restante.
  • Baja autodescarga y larga vida útil.
  • Gestión de carga y descarga controlada por procesador.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.